富士電機
Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
動作方式
モメンタリ
モメンタリ
プッシュロック/ターンリセット
ボタン色
赤
緑
赤
ボタン形状
丸(平形)
丸(平形)
キノコ
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50017581
品番
AH225-FR22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2a2b
ボタン色
赤
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
22.3
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65F
品名
押釦スイッチ