取付穴径(Φmm)25.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600接点構成2a2bノッチ数2復帰方式手動操作部形状シリンダーキー形色(つまみ部)-耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間ノッチ角度(°)45端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)(盤内)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)キー抜差位置左相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A