富士電機
パネルプラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
適合機種
Φ30シリーズ(AR30・DR30形)
Φ25シリーズ(AH25形)
Φ30シリーズ(AR30・DR30形)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50021851
品番
AHX004
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。
パネルカット寸法(mm)
Φ30.5
付属品
パッキン、ナット付(IP65)
外形寸法(mm)
Φ42×20
適合機種
Φ30シリーズ(AR30・DR30形)
材質(本体)
ダイカスト
色(本体)
シルバー
仕上(本体)
クロムメッキ