富士電機
Φ22コマンドスイッチ トランスユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
使用電圧(V)
AC500~550
AC100~110
AC115~127
AC200~220
AC230~254
AC350~380
AC400~440
AC480
AC500~550
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50028002
品番
AM9T511-W
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
適合機種
非常停止用照光押しボタンスイッチ(AM22V0F、VSF、VDF形)
外形寸法(mm)
25.3×29×48
使用電圧(V)
AC500~550
ランプ電圧(V)
AC6
消費電流
3.0VA