APX510-24A 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機 50029314

操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ランプ電圧(V)AC/DC24
発光色アンバー
内容量1個注文コード50029314品番APX510-24A
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
仕様AH165-ZT1用タイプロック対応端子シリーズ(表示灯;AH165-ZT1形)外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13方式全電圧式ランプ電圧(V)AC/DC24発光色アンバー消費電流(mA)AC12、DC11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50029305
2025-12-28
用途: ボール盤の電源オン表示
有限会社堂脇鉄建建設業・工事業

白濁色の表示レンズカバーでしたので オレンジ色にしました。今までの豆球に似た発色で気に入っています。

2024-12-10
用途: ランプの交換
製造業

LEDが長持ちするのは既知ですが、10年くらいかな。安定した光で発色もきれいになりました。。

対象商品 : 50029402
2023-04-19
用途: サンプルとして
サービス業

形状確認の為購入しました。1個単位で取り寄せできるので助かりました。

対象商品 : 50029341
2020-12-03
用途: ソーラ運転監視盤の表示灯用
教育・研究機関

電球式からLED式に切り替える時に使用しましたが明るく見やすくなり
球切れもなく良かった。

対象商品 : 50029393
2019-11-19
用途: 浄化槽制御盤表示灯として使用
株式会社ENA

光量豊かで、色もしっかり出てるので見やすくなりました。長持ちしてくれることを期待しています。

対象商品 : 50029402
2019-09-16
用途: 制御盤のポンプ運転表示灯

球切れのため、AC6V対応の当商品をチョイス。
結果、他の球より明るくなり、一層運転状態が見やすくなりました。
あとは耐久性がどれだけなのか楽しみです。

対象商品 : 50029341
2019-03-15
用途: 機械の修理時
日本クリーンシステム株式会社

昭光式非常停止ボタンを交換したとき、恥ずかしい話ですが200V電源トランス付ユニットから24Vユニットに交換してしまいLED灯を焼損してしまいました。富士の部品はモジュール設計なので交換可能です。トランス付を買えば早いですが、新品のユニットを捨てるのも勿体ないのでパーツを購入し交換し無事動作しまいした。

対象商品 : 50029393
2019-06-08
用途: 制御盤の電球式からのLED化

やはり電球よりも明るくはっきりとわかります、そして寿命の長さにも期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする