ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 680mΩ
HS100 R68 J
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
注文コード
50034733
品番
HS100 R68 J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
全長(mm)
88
シリーズ
HS100
定格電力(W)
100
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100
抵抗(mΩ)
680