ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 150mΩ
HS10 R15 J
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50034959
品番
HS10 R15 J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,800
販売価格(税別)
¥
48,000
バスケットに入れる
全長(mm)
30
シリーズ
HS10
定格電力(W)
10
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+200
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
+100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100
抵抗(mΩ)
150