曜日別特売
HS10 82R J Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 82Ω ARCOLECTRIC 50035503

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 82ΩHS10 82R J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
50035503
品番
HS10 82R J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
寸法(mm)
8.8×30×16.5
シリーズ
HS10
定格電力(W)
10
抵抗(Ω)
82
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+200
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
+100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする