曜日別特売
HS25 3R9 J Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 3.9Ω ARCOLECTRIC 50036849

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 3.9ΩHS25 3R9 J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード50036849品番HS25 3R9 J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
全長(mm)
51
シリーズ
HS25
定格電力(W)
25
抵抗(Ω)
3.9
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする