ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 4.7kΩ
HS25 4K7 J
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50036928
品番
HS25 4K7 J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シリーズ
HS25
抵抗(kΩ)
4.7
定格電力(W)
25
全高(mm)
14.6
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
25
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±25