ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.2Ω
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
最大温度係数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
最大温度係数(ppm/℃)
100
注文コード
50037348
品番
HS50 1R2 F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
許容差
±1%
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
寸法(mm)
49.1×28×14.8
シリーズ
HS50
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
温度係数(ppm/℃)
±100