ARCOLECTRIC
Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 40Ω
AP830 40R F 50PPM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1セット(50個)
¥40,000
1個
¥1,098
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50039299
品番
AP830 40R F 50PPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.67
寸法(mm)
10.67×3.44×16.52
ケース形状
モールド
高さ(mm)
16.52
奥行(mm)
3.44
シリーズ
AP830
定格電力(W)
30
抵抗(Ω)
40
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
最小温度係数(ppm/℃)
-50
温度係数(ppm/℃)
±50