曜日別特売
EA618BS-4 3/8"sqx 4mm [INHEX]ビットソケット エスコ 50049658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8"sqx 4mm [INHEX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50049658品番EA618BS-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥814
販売価格(税別)
740
エスコ品番EA618BS-4材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)28差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする