※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
3/8"sqx 5mm [INHEX]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50049667
品番
EA618BS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
エスコ品番
EA618BS-5
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
38
質量(g)
30
差込角(mm)
9.5(3/8")
軸長(mm)
11.4
外径(Φmm)
20
先端形状
六角形
対辺
5