BELDEN
Belden ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(304m)
外径(Φmm)
3.96
注文コード
50052556
品番
9501.00U305
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
外径・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
遮蔽
適合
Euroclass Eca
外径(Φmm)
3.96
材質(シース)
PVC
組数
1
AWG
24 AWG
特性インピーダンス
75 Ω
シールド
F/UTP
シース色
クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
ツイストペア
許容電圧(V)
300