曜日別特売
9504.00U152 Belden ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル BELDEN 50052723

Belden ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(152m)外径(Φmm)6.73注文コード50052723品番9504.00U152
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
仕様【コアストランド】7/32適合Euroclass Eca外径(Φmm)6.73材質(シース)PVC組数4AWG24特性インピーダンス75 ΩシールドSF/UTPシース色クロム断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプツイストペア許容電圧(V)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする