BELDEN
Belden 丸形コネクタ RKMWVシリーズ
RKMWV 4-07/2,0 M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50053019
品番
RKMWV 4-07/2,0 M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
コンタクト数
4
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
RKMWV
材質(ハウジング)
PVC
IP等級
IP67
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
メス