BELDEN
Belden 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(500m)
注文コード
50053299
品番
MRG5800.00500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
【速度比】66%
容量
101 pF/m
タイプ
【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)
4.95
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
シース色
黒
断熱材
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
特性インピーダンス(Ω)
50
動作温度範囲(℃)
-40~+85