曜日別特売
CTF125.01500 Belden 同軸ケーブル BELDEN 50053308

Belden 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(500m)
外径(Φmm)7.8
内容量1リール(500m)注文コード50053308品番CTF125.01500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)【コアストランド】1/1.20タイプ【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)7.8材質(シース)塩化ビニール(PVC)断熱材LDPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)アニール銅特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)32/100m@3000MHzストランド数1速度比(%)0.81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする