曜日別特売
443945.001 Belden 同軸ケーブル BELDEN 50053493

Belden 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(100m)
外径(Φmm)5.9
内容量1リール(100m)注文コード50053493品番443945.001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様【コアストランド】1/20容量53.5pF/mタイプRG59、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)5.9材質(シース)低煙性ハロゲンフリー(LSZH)AWG【ストランド】20シース色グレー断熱材発泡PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅特性インピーダンス(Ω)75ストランド数1リール長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする