BELDEN
Belden ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
芯数
3
注文コード
50053667
品番
RSMF 3/0.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・芯数・シース色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
500
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3
断面積(mm
2
)
0.25
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
未処理終端
コネクタジェンダー
【Aハウジング】プラグ