BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ
09-3411-40-03
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
端子種別・定格電流・定格電圧
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
定格電圧(V)
60
注文コード
50059066
品番
09-3411-40-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
60
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
メタル
動作温度(℃)
-25
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
オス