BIVAR
Bivar クリア ドーム レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
シリーズ
PLP5
実装タイプ
背面パネル取り付け
注文コード
50062663
品番
PLP5-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・実装タイプ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【LED付属】N
寸法(mm)
5.8(Dia.)×20.8
タイプ
硬質
極数
1
シリーズ
PLP5
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ライトアングル
実装タイプ
背面パネル取り付け