BIVAR
Bivar クリア ドーム レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(100個)
実装タイプ
PCB マウント
注文コード
50062697
品番
SLP3-300-100-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・実装タイプ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3×4.5
極数
1
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
列数
1
外径(Φmm)
3
構成
ライトアングル
行数
1
方位
ストレート
実装タイプ
PCB マウント