オーティス
ターキー式吊金具(折版・谷用) 88用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
樋:200Ⅰ
樋:200Ⅰ
樋:200Ⅰ
樋:超芯CP150/120Ⅰ
樋:150Ⅰ・Ⅱ/折版150
樋:旧P150/旧P200/谷120/折版120
樋:折版120
樋:超芯CP250/超芯CP300
樋:折版150
樋:U150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50065525
品番
AF86421200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
170
適合サイズ
樋:200Ⅰ
材種
貝:2.0×47mm、足:BT.W3/8mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック