オーティス
バンド足 T足 4型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合サイズ
樋:45
注文コード
50065577
品番
AA7224045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
適合サイズ
樋:45
材種
貝:2.7×16mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ(16巾)