オーティス
ステンレス バンド足 ダブルT足 電解なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
90
75
90
100
110
130
140
60
150
45
160
170
180
190
200
120
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50065726
品番
AB7214090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
90
材種
貝:1.5×25mm
表面仕上げ
SUS304素地