曜日別特売
PLPC2-250 Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR 50066014

Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(100個)
寸法(mm)2.3Dia.×6.4
内容量1袋(100個)注文コード50066014品番PLPC2-250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法(mm)2.3Dia.×6.4タイプ硬質極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応方位ライトアングル実装タイプパネルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする