曜日別特売
AA3987385 ツメ付 地上横打 5丁流  (ステン爪) 3段 オーティス 50066058

AA3987385 ツメ付 地上横打 5丁流  (ステン爪) 3段 オーティス 50066058
AA3987385 ツメ付 地上横打 5丁流  (ステン爪) 3段 オーティス 50066058

ツメ付 地上横打 5丁流 (ステン爪) 3段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合サイズ樋:120
内容量1セット注文コード50066058品番AA3987385
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
シルバー寸法L(mm)300適合サイズ樋:120材種貝:2.7×16mm、足:4.2×16mm表面仕上げ亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする