オーティス
W-30 道三 丸ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
樋:120
樋:105
樋:120
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50066207
品番
AA3670025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
シルバー
適合サイズ
樋:120
材種
貝:1.0×30mm、足:丸7.5mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ