BIVAR
Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
1袋(100個)
1袋(5個)
1袋(10個)
寸法(mm)
2.3Dia.×4.8
3.3Dia.×8.7
1.3Dia.×2.5
3.3Dia.×2.5
2.3Dia.×2.5
3.3Dia.×6
3.3Dia.×3.3
3.3Dia.×5.6
2.3Dia.×6.4
3.3Dia.×9
3.3Dia.×12.7
3.3Dia.×5
3.3Dia.×8
全52種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50066215
品番
PLPC2-188
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
寸法(mm)
2.3Dia.×4.8
極数
1
内径(Φmm)
1.9
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
列数
1
構成
バーチカル
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ライトアングル
実装タイプ
パネルマウント