曜日別特売
AC6231060A キャッチャー控金 オーティス 50066286

AC6231060A キャッチャー控金 オーティス 50066286
AC6231060A キャッチャー控金 オーティス 50066286

キャッチャー控金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
あか
適合サイズ樋:60
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード50066286品番AC6231060A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
あか寸法L(mm)80適合サイズ樋:60材種貝:1.6×13mm、足:丸4.5mm表面仕上げあか適合メーカーエスロン・パナソニック・トヨ・三菱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする