曜日別特売
AB6336075B ステンレス パチン控金 オーティス 50066347

AB6336075B ステンレス パチン控金 オーティス 50066347
AB6336075B ステンレス パチン控金 オーティス 50066347

ステンレス パチン控金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブロンズ
適合サイズ樋:75
内容量1個注文コード50066347品番AB6336075B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ブロンズ寸法L(mm)80適合サイズ樋:75材種貝:1.5×13mm、足:丸4.5mm表面仕上げブロンズ適合メーカーパナソニック・トヨ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする