BIVAR
Bivar 直径 3mm 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(10個)
寸法(mm)
3.3Dia.×4
3.3Dia.×3.3
3.3Dia.×4
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50066486
品番
PLP2-125-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
3.3Dia.×4
実装タイプ
パネルマウント
レンズ形状
砲弾型
極数
1
行数
1
列数
1
レンズ色
白
タイプ
硬質
長さ(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応