BIVAR
Bivar 直径 3mm 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(10個)
1袋(100個)
1袋(10個)
寸法(mm)
3.3Dia.×3.3
3.3Dia.×3.3
3.3Dia.×4
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50066495
品番
PLP2-100-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
構成
バーチカル
寸法(mm)
3.3Dia.×3.3
実装タイプ
パネルマウント
レンズ形状
砲弾型
極数
1
行数
1
列数
1
レンズ色
白
長さ(mm)
3.3
内径(Φmm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応