オーティス
オート鍔付き足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
150
150
60
70
80
180
90
100
110
120
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50066600
品番
AA7791150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
材種
貝:4.2×32mm、足:W3/8mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ