ADS83311200 ステンレス バネ式吊金具 88用 オーティス 50066697

ADS83311200 ステンレス バネ式吊金具 88用 オーティス 50066697
ADS83311200 ステンレス バネ式吊金具 88用 オーティス 50066697

ステンレス バネ式吊金具 88用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合サイズ樋:V200
樋:V200
樋:M120
樋:120Ⅰ・超芯CP150
樋:V500
樋:200Ⅰ
樋:V300
樋:M150
樋:150Ⅰ・Ⅱ/折版150
樋:超芯CP250.CP300/NP300
内容量1個注文コード50066697品番ADS83311200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
シルバー寸法L(mm)170適合サイズ樋:V200材種貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm表面仕上げSUS304素地適合メーカーエスロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする