オーティス
ステンレス ガルつかみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ウッディーグリーン
しんちゃ
パールグレー
ミルクホワイト
くろ
オークブラウン
モダンベージュ
適合サイズ
樋:60
樋:60
樋:75
樋:45
樋:61
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50066758
品番
AB6115760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
120
適合サイズ
樋:60
材種
貝:1.0×17mm、足:丸4.5mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱