曜日別特売
RKD 15/2x12 Block トロイダルトランス BLOCK 50066809

Block トロイダルトランス

(4件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個定格二次電圧(V)2×12ac定格電力(VA)15注文コード50066809品番RKD 15/2x12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
定格一次電圧(V)115ac、230ac定格二次電圧(V)2×12ac幅(mm)60質量(kg)0.29直径(Φmm)58高さ(mm)27質量(g)320取付方式表面実装奥行(mm)60規格VDE 0570 Part 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6、UL 5085-1/-2、CSA 22.2 No.66定格絶縁電圧(V)4k ac最高温度(℃)40取付ボルトM4出力点数2接続サイズ(mm)200定格電力(VA)15伝達効率(%)73RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66終端スタイルリードワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50067414
2024-03-29
用途: 趣味 自作オーディオ
その他業種

ノイズもなく,とても安定しており,ずっと愛用しています。

対象商品 : 50067265
2023-12-11
用途: 自作アンプ
製造業

音が良いということで購入しました。
うなりも無く、全く問題無く使用できました。
取り付け金具やネジも付属しているのが有難いです。

対象商品 : 50067064
2023-05-02
用途: オーディオアンプ製作の電源用
白梅酒造株式会社

見た目通りの巻線がしっかりと作りも丁寧だと感じます。そのためかウナリもほとんどありません。ただし定格に近い使い方では無いです。音質的にも安心して使えるトランスフォーマーと思いました。

対象商品 : 50066836
2022-08-09
用途: 個人の工作
製造業

信頼性あるドイツメーカーのトランスで、自作アンプに組み込んでもハムノイズは発生してないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする