曜日別特売
AC6115760H ガルつかみ オーティス 50066864

AC6115760H ガルつかみ オーティス 50066864
AC6115760H ガルつかみ オーティス 50066864

ガルつかみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ミルクホワイト
適合サイズ樋:60
寸法L(mm)120
内容量1個注文コード50066864品番AC6115760H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
ミルクホワイト寸法L(mm)120適合サイズ樋:60材種貝:0.8×18mm、足:丸5.0mm表面仕上げミルクホワイト適合メーカーエスロン・パナソニック・トヨ・三菱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする