オーティス
ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合サイズ
樋:114.3
樋:114.3
樋:165.2
樋:139.8
樋:60.5
樋:76.3
樋:89.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50067117
品番
AB7847114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
セット内容
ボルト、ナット M8×20
色
シルバー
適合サイズ
樋:114.3
材種
貝:2.0×32mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
100A