オーティス
ステンレス オート鍔付き足 1ツ穴用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
40
30
40
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50067135
品番
AB7951040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
40
材種
貝:3.0×32mm、足:W3/8mm
表面仕上げ
SUS304素地