オーティス
ステンレス 排管バンド足 溶接用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
150
150
200
120
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50067169
品番
AB7753150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
材種
貝:3.0×32mm
表面仕上げ
SUS304素地