オーティス
ニュー連 正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
樋:前高130W
樋:前高165W
樋:前高130W
寸法L(mm)
15
15
30
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50067284
品番
AF71501301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
15
適合サイズ
樋:前高130W
材種
貝:2.7×19mm、足:4.2×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック