オーティス
ステンレス バネ式吊金具 88用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合サイズ
樋:V300
樋:V300
樋:V300
樋:V200
樋:M120
樋:120Ⅰ・超芯CP150
樋:V500
樋:200Ⅰ
樋:M150
樋:150Ⅰ・Ⅱ/折版150
樋:超芯CP250.CP300/NP300
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50067354
品番
ADS83311300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
170
適合サイズ
樋:V300
材種
貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
エスロン