オーティス
ZAMカラーバンド 3.0 X 16 リブ入り 3ッ丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
タフグレー
シルバーグレー
ココア
ミルクホワイト
アイボリー
タフグレー
ねずみ
適合サイズ
樋:89
樋:60
樋:89
樋:114
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50067449
品番
AC7120089F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
色
タフグレー
適合サイズ
樋:89
材種
貝:3.0×16mm
表面仕上げ
タフグレー