オーティス
ステンレス オート鍔付き足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
200
60
180
110
200
70
80
120
90
100
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50067668
品番
AB7751200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
200
材種
貝:3.0×32mm、足:W3/8mm
表面仕上げ
SUS304素地