AB2151173 Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティス 50067948

AB2151173 Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティス 50067948
AB2151173 Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティス 50067948

Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 上向 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)30
内容量1個注文コード50067948品番AB2151173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
シルバー寸法L(mm)30適合サイズ樋:正105材種貝:4.0×13mm表面仕上げSUS304素地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする