オーティス
Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 上向 勾配なし
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
寸法L(mm)
60
0(9)
15
30
45
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50067966
品番
AB2151176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
60
適合サイズ
樋:正105
材種
貝:4.0×13mm
表面仕上げ
SUS304素地