オーティス
ステンレス オート排管バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合サイズ
樋:139.8
注文コード
50068054
品番
AB7640140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ボルト、ナット M8×20
色
シルバー
適合サイズ
樋:139.8
材種
貝:2.0×32mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
125A